{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Execuţie | 4×D | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122404 9,9 | |
EAN / GTIN | 4045197420671 | |
Număr producător | 122404 9,9 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu ultraperformant din carbură, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 9,9 mm
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
66,00 €
44,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
73,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
114,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
107,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
54,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat
57,41 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Execuţie | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
⌀ nominal DC | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm | ||
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | ||
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbura | carbură | Carbura | Carbură monobloc |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 32,2 mm | 32,2 mm | 32,2 mm | 32,2 mm | ||
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |