{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 18 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m6 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 46 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 73 mm | |
Lungimea totală L | 123 mm | |
⌀ cozii Ds | 18 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f în Inconel® | 0,2 mm/rot | |
Inel colorat | roz | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122430 18 | |
EAN / GTIN | 4045197537829 | |
Număr producător | 122430 18 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură tip HPC cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 18 mm
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
454,00 €
117,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
368,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
355,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
183,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
373,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semistandard | da | da | da | da | da |
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | DLC | TiAlN | TiAlN |
Inel colorat | roz | verde | galben | verde | roşu |
Unghiul la vârf | 140 | 135 | 135 | 140 | 140 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
⌀ cozii Ds | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |