{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 4,4 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m6 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 17,4 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 24 mm | |
Lungimea totală L | 66 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f în Inconel® | 0,04 mm/rot | |
Inel colorat | roz | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122430 4,4 | |
EAN / GTIN | 4045197535948 | |
Număr producător | 122430 4,4 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură tip HPC cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 4,4 mm
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
77,80 €
23,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
69,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
84,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat
34,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
73,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
61,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semistandard | da | da | da | da | da | da |
Execuţie | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Inel colorat | roz | verde | galben | verde | roşu | roz |
Lungimea totală L | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
⌀ cozii Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 |