{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 6,3 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m6 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 24,6 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 34 mm | |
Lungimea totală L | 79 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f în Inconel® | 0,08 mm/rot | |
Inel colorat | roz | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122430 6,3 | |
EAN / GTIN | 4045197536297 | |
Număr producător | 122430 6,3 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură tip HPC cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m6: 6,3mm
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
104,00 €
28,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
56,00 €
42,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
55,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
98,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
82,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
49,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | roz | albastru | roşu | roşu | roz | albastru |
Lungimea totală L | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | nu | Da, cu 25 bar | da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
⌀ nominal DC | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Toleranţă ⌀ nominal | m6 | m7 | h7 | h7 | m7 | m7 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 24,6 mm | 24,6 mm | 24,6 mm | 24,6 mm | 24,6 mm | 24,6 mm |