{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 5,6 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m6 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 19,6 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 28 mm | |
Lungimea totală L | 66 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f în Inconel® | 0,06 mm/rot | |
Inel colorat | roz | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122430 5,6 | |
EAN / GTIN | 4045197536235 | |
Număr producător | 122430 5,6 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură tip HPC cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m6: 5,6mm
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
77,80 €
28,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
43,40 €
15,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
61,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
106 livrabil imediat
36,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ nominal DC | 5,6 mm | 5,6 mm | 5,6 mm | 5,6 mm |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură monobloc | Carbură monobloc |
Unghiul la vârf | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
⌀ cozii Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 19,6 mm | 19,6 mm | 19,6 mm | 19,6 mm |