{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 8,4 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m6 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 34,4 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 47 mm | |
Lungimea totală L | 89 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f în Inconel® | 0,12 mm/rot | |
Inel colorat | roz | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122430 8,4 | |
EAN / GTIN | 4045197537584 | |
Număr producător | 122430 8,4 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură tip HPC cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m6: 8,4mm
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
127,00 €
37,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
66,00 €
25,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
100,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
57,41 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlSiN | AlTiN |
Inel colorat | roz | albastru | roz | albastru |
Lungimea totală L | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură monobloc | Carbură monobloc |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 34,4 mm | 34,4 mm | 34,4 mm | 34,4 mm |