{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 8,4 mm | |
Strat de acoperire | TiAlSiN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 34,4 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 47 mm | |
Lungimea totală L | 89 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Avans f pentru titan > 850 N/mm2 | 0,11 mm/rot | |
Inel colorat | roz | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122480 8,4 | |
EAN / GTIN | 4062406779061 | |
Număr producător | 122480 8,4 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură HPC, coadă cilindrică DIN 6535 HA 8,4 mm
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
100,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
127,00 €
35,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
114,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
107,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
54,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | TiAlSiN | TiAlN | TiAlN | DLC | TiAlN |
Inel colorat | roz | roz | verde | galben | verde |
Lungimea totală L | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | m6 | h7 | h7 | h7 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 |