{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 3,4 mm | |
Strat de acoperire | TiAlSiN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 14,9 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 20 mm | |
Lungimea totală L | 62 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans f pentru titan > 850 N/mm2 | 0,05 mm/rot | |
Inel colorat | roz | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122480 3,4 | |
EAN / GTIN | 4062406777371 | |
Număr producător | 122480 3,4 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură HPC, coadă cilindrică DIN 6535 HA 3,4 mm
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
61,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
53 livrabil imediat
72,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
69,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
84,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
114 livrabil imediat
34,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
73,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semistandard | da | da | da | da | da | da |
Execuţie | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Lungimea totală L | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Răcire interioară | da, cu 25 bar | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar | da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
⌀ nominal DC | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Strategie de aşchiere | HSC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |