{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Gamă de ⌀ | 14,01 mm - 16 mm | |
Strat de acoperire | TiAlSiN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 41 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 65 mm | |
Lungimea totală L | 115 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Inel colorat | roz | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122480 14,01-X | |
EAN / GTIN | 4067263000716 | |
Număr producător | 122480 14,01-X |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură HPC, coadă cilindrică DIN 6535 HA 14,01-X mm
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
274,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
229,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
552,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
460,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
207,17 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
20
Bucăți
172,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
210,29 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
20
Bucăți
175,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
300,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
250,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semistandard | da | da | da | da | da |
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | TiAlSiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlSiN |
Execuţie | 4×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Lungimea totală L | 115 | 133 | 133 | 133 | 133 |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Unghiul la vârf | 140 | 135 | 140 | 140 | 140 |