{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlSiN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 20,5 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 28 mm | |
Lungimea totală L | 66 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans f pentru titan > 850 N/mm2 | 0,07 mm/rot | |
Inel colorat | roz | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122480 5 | |
EAN / GTIN | 4062406778736 | |
Număr producător | 122480 5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură HPC, coadă cilindrică DIN 6535 HA 5 mm
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
61,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
78,20 €
37,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
336 livrabil imediat
34,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
73,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | roz | verde | verde | roşu |
Lungimea totală L | 66 | 66 | 66 | 66 |
⌀ nominal DC | 5 | 5 | 5 | 5 |
Materialul sculei | Carbură monobloc | Carbura | Carbura | Carbură monobloc |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | h7 | h7 | h7 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |