{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 7,9 mm | |
Strat de acoperire | TiAlSiN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 22,2 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 34,05 mm | |
Lungimea totală L | 79 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Avans f pentru titan > 850 N/mm2 | 0,1 mm/rot | |
Inel colorat | roz | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122480 7,9 | |
EAN / GTIN | 4062406779016 | |
Număr producător | 122480 7,9 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură HPC, coadă cilindrică DIN 6535 HA 7,9 mm
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
82,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
92,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
91,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
46,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlSiN | TiAlN | DLC | TiAlN |
Inel colorat | roz | verde | galben | verde |
Răcire interioară | da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
Unghiul la vârf | 140 | 135 | 135 | 140 |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | h7 | h7 | h7 |
Strategie de aşchiere | HSC | HPC | HPC | HPC |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 34,05 | 41 | 41 | 41 |