Burghiu ultraperformant din carbură HPC, coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 4,3mm

Cod articol: 122480 4,3

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC m7 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură monobloc
  • Standard: DIN 6537 K
  • Execuţie: 4×D
  • Toleranţă ⌀ nominal: m7
  • Număr de dinţi Z: 2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 4,3 mm
Strat de acoperire TiAlSiN
Materialul sculei Carbură monobloc
Standard DIN 6537 K
Execuţie 4×D
Toleranţă ⌀ nominal m7
Număr de dinţi Z 2
Unghiul la vârf 140 grad
adâncime maximă de găurire recomandată L2 17,6 mm
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară da, cu 25 bar
Strategie de aşchiere HSC
Semistandard da
Lungimea canalului de aşchii Lc 24,05 mm
Lungimea totală L 66 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Avans f pentru titan > 850 N/mm2 0,06 mm/rot
Inel colorat roz
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 122480 4,3
EAN / GTIN 4062406778668
Număr producător 122480 4,3

Tabel de aplicaţii

Ti > 850 N/mm²
S
45
Inconel
S
35
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Special pentru prelucrarea aliajelor pe bază de titan şi a celor pe bază de nichel. Stratul de acoperire de TiAlSiN, extrem de neted şi rezistent la uzură, asigură o durabilitate mare, la o calitate maximă a găuririi şi cu formare extrem de redusă de bavuri.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
Forma HB şi HE se livrează la acelaşi preţ ca şi HA.
Comandaţi forma HB: cu Cod 122481.
Comandaţi forma HE: cu Cod 122480 şi 129100HE.