{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Gamă de ⌀ | 10,01 mm - 12 mm | |
Strat de acoperire | TiAlSiN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 37 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 55 mm | |
Lungimea totală L | 102 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Inel colorat | roz | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122480 10,01-X | |
EAN / GTIN | 4067263000693 | |
Număr producător | 122480 10,01-X |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură HPC, coadă cilindrică DIN 6535 HA 10,01-X mm
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
176,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
147,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
340,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
284,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
121,06 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
20
Bucăți
100,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
124,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
20
Bucăți
103,38 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
176,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
147,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Răcire interioară | da, cu 25 bar | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | da, cu 25 bar |
Materialul sculei | Carbură monobloc | Carbură | Carbura | Carbura | Carbură monobloc |
Unghiul la vârf | 140 | 135 | 140 | 140 | 140 |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
Strategie de aşchiere | HSC | HPC | HPC | HPC | HSC |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 55 | 71 | 71 | 71 | 71 |