{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Gamă de ⌀ | 18,01 mm - 20 mm | |
Strat de acoperire | TiAlSiN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 49 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 79 mm | |
Lungimea totală L | 131 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Inel colorat | roz | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122480 18,01-X | |
EAN / GTIN | 4067263000730 | |
Număr producător | 122480 18,01-X |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură HPC, coadă cilindrică DIN 6535 HA 18,01-X mm
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
478,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
399,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
894,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
745,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
355,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
20
Bucăți
296,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
358,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
20
Bucăți
298,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
511,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
426,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Execuţie | 4×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Inel colorat | roz | alb | verde | verde | roz |
Lungimea totală L | 131 | 153 | 153 | 153 | 153 |
Strategie de aşchiere | HSC | HPC | HPC | HPC | HSC |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 79 | 101 | 101 | 101 | 101 |
⌀ cozii Ds | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |