Burghiu ultraperformant din carbură HPC, coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 18,01-Xmm

Cod articol: 122680 18,01-X

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    511,20 € / buc.
  • de la 10 buc.
    426,00 € / buc.
  • Cantitatea minimă de comandă 3 buc.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC m7 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură monobloc
  • Standard: DIN 6537
  • Execuţie: 6×D
  • Toleranţă ⌀ nominal: m7
  • Număr de dinţi Z: 2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Gamă de ⌀ 18,01 mm - 20 mm
Strat de acoperire TiAlSiN
Materialul sculei Carbură monobloc
Standard DIN 6537
Execuţie 6×D
Toleranţă ⌀ nominal m7
Număr de dinţi Z 2
Unghiul la vârf 140 grad
adâncime maximă de găurire recomandată L2 71 mm
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară da, cu 25 bar
Strategie de aşchiere HSC
Semistandard da
Lungimea canalului de aşchii Lc 101 mm
Lungimea totală L 153 mm
⌀ cozii Ds 20 mm
Inel colorat roz
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 122680 18,01-X
EAN / GTIN 4067263000952
Număr producător 122680 18,01-X

Tabel de aplicaţii

Ti > 850 N/mm²
S
45
Inconel
S
35
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Special pentru prelucrarea aliajelor pe bază de titan şi a celor pe bază de nichel. Stratul de acoperire de TiAlSiN, extrem de neted şi rezistent la uzură, asigură o durabilitate mare, la o calitate maximă a găuririi şi cu formare extrem de redusă de bavuri.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
Forma HB şi HE se livrează la acelaşi preţ ca şi HA.
Comandaţi forma HB: cu Cod 122681.
Comandaţi forma HE: cu Cod 122680 şi 129100HE.
Comandă minimă: 3 bucăţi
Termen de livrare: 7 săptămâni lucrătoare
Producţie specială specifică clientului: Anularea este posibilă în maxim 3 zile lucrătoare de la primirea confirmării comenzii. Este exclusă returnarea. Ne rezervăm dreptul de livrare în plus sau în minus de +/-10% (cel puţin 1 piesă).

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Burghiu ultraperformant din carbură HPC, coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ D<sub>C</sub> m7: 18,01-Xmm

Burghiu ultraperformant din carbură HPC, coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 18,01-Xmm

La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
511,20 €
de la 10  Bucăți
426,00 €
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
877,20 €
de la 10  Bucăți
731,00 €
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
877,20 €
de la 10  Bucăți
731,00 €
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
894,00 €
de la 10  Bucăți
745,00 €
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
355,68 €
de la 20  Bucăți
296,40 €
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
358,18 €
de la 20  Bucăți
298,48 €
Număr de dinţi Z 2 3 3 2 2 2
Strat de acoperire TiAlSiN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN
Inel colorat roz verde verde alb verde verde
Răcire interioară da, cu 25 bar Da, cu 25 bar Da, cu 25 bar Da, cu 25 bari Da, cu 25 bar Da, cu 25 bar
Materialul sculei Carbură monobloc Carbura Carbura Carbură Carbura Carbura
Tip produs Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături