{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 2,9 mm | |
Strat de acoperire | TiAlSiN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 17,65 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 22 mm | |
Lungimea totală L | 55 mm | |
⌀ cozii Ds | 4 mm | |
Avans f pentru titan > 850 N/mm2 | 0,03 mm/rot | |
Inel colorat | roz | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122680 2,9 | |
EAN / GTIN | 4067263000853 | |
Număr producător | 122680 2,9 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură HPC, coadă cilindrică DIN 6535 HA 2,9 mm
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
86,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat
87,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
95,60 €
69,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
81 livrabil imediat
46,59 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
90,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Execuţie | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Lungimea totală L | 55 | 57 | 57 | 55 | 57 |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Unghiul la vârf | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | m6 | h7 | h7 | h7 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 22 | 21 | 21 | 23 | 21 |
⌀ cozii Ds | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |