{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 6,9 mm | |
Strat de acoperire | TiAlSiN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 42,7 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 53,05 mm | |
Lungimea totală L | 91 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Avans f pentru titan > 850 N/mm2 | 0,09 mm/rot | |
Inel colorat | roz | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122680 6,9 | |
EAN / GTIN | 4062406779788 | |
Număr producător | 122680 6,9 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură HPC, coadă cilindrică DIN 6535 HA 6,9 mm
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
87,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
122 livrabil imediat
98,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
111,00 €
72,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
264 livrabil imediat
51,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
105,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Execuţie | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Lungimea totală L | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
⌀ nominal DC | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
Materialul sculei | Carbură monobloc | Carbură | Carbură | Carbura | Carbură monobloc |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | m6 | h7 | h7 | h7 |
Strategie de aşchiere | HSC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 53,05 | 53 | 53 | 53 | 53 |