{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 15 mm | |
Strat de acoperire | TiAlSiN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 60,5 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 83 mm | |
Lungimea totală L | 133 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Avans f pentru titan > 850 N/mm2 | 0,17 mm/rot | |
Inel colorat | roz | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122680 15 | |
EAN / GTIN | 4062406780241 | |
Număr producător | 122680 15 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură HPC, coadă cilindrică DIN 6535 HA 15 mm
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
244,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat
274,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
290,00 €
195,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
84 livrabil imediat
147,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
276,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Răcire interioară | da, cu 25 bar | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Materialul sculei | Carbură monobloc | Carbură | Carbură | Carbura | Carbură monobloc |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | m6 | h7 | h7 | h7 |
Strategie de aşchiere | HSC | HPC | HPC | HPC | HPC |
⌀ cozii Ds | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 |