{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 5,2 mm | |
Strat de acoperire | TiAlSiN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 36,2 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 44 mm | |
Lungimea totală L | 82 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans f pentru titan > 850 N/mm2 | 0,07 mm/rot | |
Inel colorat | roz | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122680 5,2 | |
EAN / GTIN | 4062406779610 | |
Număr producător | 122680 5,2 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură HPC, coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 5,2mm
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
78,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
23,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
141 livrabil imediat
50,23 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ nominal DC | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Materialul sculei | Carbură monobloc | Carbură | Carbură monobloc |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | m7 | m7 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 36,2 mm | 36,2 mm | 36,2 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |