{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 14 mm | |
Strat de acoperire | TiAlSiN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 56 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 77 mm | |
Lungimea totală L | 124 mm | |
⌀ cozii Ds | 14 mm | |
Avans f pentru titan > 850 N/mm2 | 0,16 mm/rot | |
Inel colorat | roz | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122680 14 | |
EAN / GTIN | 4062406780227 | |
Număr producător | 122680 14 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură HPC, coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 14mm
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
201,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
140,00 €
61,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
79 livrabil imediat
125,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | roz | albastru | albastru |
Lungimea totală L | 124 mm | 124 mm | 124 mm |
⌀ nominal DC | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Unghiul la vârf | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 77 mm | 77 mm | 77 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |