{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 3 mm | |
Strat de acoperire | TiAlSiN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 23,5 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 28 mm | |
Lungimea totală L | 66 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans f pentru titan > 850 N/mm2 | 0,04 mm/rot | |
Inel colorat | roz | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122680 3 | |
EAN / GTIN | 4062406777333 | |
Număr producător | 122680 3 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură HPC, coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 3mm
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
78,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
258 livrabil imediat
87,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
50,23 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Execuţie | 6×D | 6×D | 6×D |
Inel colorat | roz | albastru | albastru |
Lungimea totală L | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | m6 | m7 |
⌀ cozii Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 23,5 mm | 23,5 mm | 23,5 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |