{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 13 mm | |
Strat de acoperire | TiAlSiN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 57,5 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 77 mm | |
Lungimea totală L | 124 mm | |
⌀ cozii Ds | 14 mm | |
Avans f pentru titan > 850 N/mm2 | 0,16 mm/rot | |
Inel colorat | roz | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122680 13 | |
EAN / GTIN | 4062406780203 | |
Număr producător | 122680 13 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură HPC, coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 13mm
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
201,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat
223,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat
140,00 €
60,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
68 livrabil imediat
125,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | TiAlSiN | TiAlN | TiAlN | AlTiN |
Execuţie | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Inel colorat | roz | albastru | albastru | albastru |
Răcire interioară | da, cu 25 bar | Da, cu 25 bari | da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 77 mm | 77 mm | 77 mm | 77 mm |