{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 7,9 mm | |
Strat de acoperire | TiAlSiN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 41,2 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 53,05 mm | |
Lungimea totală L | 91 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Avans f pentru titan > 850 N/mm2 | 0,1 mm/rot | |
Inel colorat | roz | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122680 7,9 | |
EAN / GTIN | 4062406779887 | |
Număr producător | 122680 7,9 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură HPC, coadă cilindrică DIN 6535 HA 7,9 mm
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
87,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
64 livrabil imediat
98,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
111,00 €
66,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
104,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
93,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
51,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
Răcire interioară | da, cu 25 bar | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
⌀ nominal DC | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Unghiul la vârf | 140 | 140 | 140 | 135 | 135 | 140 |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | m6 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |