{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 11 mm | |
Strat de acoperire | TiAlSiN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 54,5 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 71 mm | |
Lungimea totală L | 118 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Avans f pentru titan > 850 N/mm2 | 0,14 mm/rot | |
Inel colorat | roz | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122680 11 | |
EAN / GTIN | 4062406780135 | |
Număr producător | 122680 11 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură HPC, coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 11mm
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
143,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
101,50 €
51,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat
92,98 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 118 mm | 118 mm | 118 mm |
Răcire interioară | da, cu 25 bar | da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar |
⌀ nominal DC | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Materialul sculei | Carbură monobloc | Carbură | Carbură monobloc |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 54,5 mm | 54,5 mm | 54,5 mm |