{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Inox | |
⌀ nominal DC | 11 mm | |
Strat de acoperire | AlTiN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 54,5 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 71 mm | |
Lungimea totală L | 118 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 | 0,13 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122685 11 | |
EAN / GTIN | 4067263005834 | |
Număr producător | 122685 11 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Burghiu de înaltă performanță HOLEX Pro Inox din carbură monobloc cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, AlTiN, ⌀ DC m7: 11mm
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
92,98 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
82 livrabil imediat
168,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
101,50 €
54,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
143,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Execuţie | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Inel colorat | albastru | albastru | albastru | roz |
Unghiul la vârf | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | m6 | m7 | m7 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 71 mm | 71 mm | 71 mm | 71 mm |
⌀ cozii Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |