{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Inox | |
⌀ nominal DC | 8,3 mm | |
Strat de acoperire | AlTiN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 48,6 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 61 mm | |
Lungimea totală L | 103 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 | 0,11 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122685 8,3 | |
EAN / GTIN | 4067263005643 | |
Număr producător | 122685 8,3 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu de înaltă performanță HOLEX Pro Inox din carbură monobloc cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, AlTiN, ⌀ DC m7: 8,3mm
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
63,86 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
79,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
118,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
72,40 €
54,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
198,00 €
57,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
127,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
87 livrabil imediat
59,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Execuţie | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Inel colorat | albastru | verde | albastru | albastru | roz | verde | verde |
Lungimea totală L | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Unghiul la vârf | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 135 grad | 140 grad |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm |
⌀ cozii Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |