{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Inox | |
⌀ nominal DC | 14,8 mm | |
Strat de acoperire | AlTiN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 60,8 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 83 mm | |
Lungimea totală L | 133 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 | 0,16 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122685 14,8 | |
EAN / GTIN | 4067263005971 | |
Număr producător | 122685 14,8 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Burghiu de înaltă performanță HOLEX Pro Inox din carbură monobloc cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, AlTiN, ⌀ DC m7: 14,8mm
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
156,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
274,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Execuţie | 6×D | 6×D |
Lungimea totală L | 133 mm | 133 mm |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bari |
Unghiul la vârf | 140 grad | 140 grad |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 83 mm | 83 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 60,8 mm | 60,8 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |