{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Inox | |
⌀ nominal DC | 6 mm | |
Strat de acoperire | AlTiN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 35 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 44 mm | |
Lungimea totală L | 82 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 | 0,08 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122685 6 | |
EAN / GTIN | 4067263005452 | |
Număr producător | 122685 6 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Burghiu de înaltă performanță HOLEX Pro Inox din carbură monobloc cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, AlTiN, ⌀ DC m7: 6mm
La cerere
În stoc
89 livrabil imediat
50,23 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
151 livrabil imediat
87,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
69 livrabil imediat
56,00 €
24,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
78,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | AlTiN | TiAlN | TiAlN | TiAlSiN |
Inel colorat | albastru | albastru | albastru | roz |
Lungimea totală L | 82 mm | 82 mm | 82 mm | 82 mm |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |