{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Inox | |
⌀ nominal DC | 19 mm | |
Strat de acoperire | AlTiN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 72,5 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 101 mm | |
Lungimea totală L | 153 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 | 0,19 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122685 19 | |
EAN / GTIN | 4067263006077 | |
Număr producător | 122685 19 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu de înaltă performanță HOLEX Pro Inox din carbură monobloc cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, AlTiN, ⌀ DC m7: 19mm
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
270,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
Burghiu ultraperformant din carbură, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm sau inch): 19
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
335,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
469,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
305,00 €
119,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
494,00 €
190,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
482,00 €
212,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
251,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | AlTiN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Lungimea totală L | 153 mm | 153 mm | 153 mm | 153 mm | 153 mm | 153 mm | 153 mm |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Unghiul la vârf | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 135 grad | 140 grad |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |