{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Inox | |
⌀ nominal DC | 12,8 mm | |
Strat de acoperire | AlTiN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 57,8 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 77 mm | |
Lungimea totală L | 124 mm | |
⌀ cozii Ds | 14 mm | |
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 | 0,14 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122685 12,8 | |
EAN / GTIN | 4067263005902 | |
Număr producător | 122685 12,8 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu de înaltă performanță HOLEX Pro Inox din carbură monobloc cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, AlTiN, ⌀ DC m7: 12,8mm
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
125,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
152,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
223,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
140,00 €
62,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat
117,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
226,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | AlTiN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Execuţie | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Inel colorat | albastru | verde | albastru | albastru | verde | roşie |
Lungimea totală L | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | h7 | m6 | m7 | h7 | h7 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 77 mm | 77 mm | 77 mm | 77 mm | 77 mm | 77 mm |