{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 12,8 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 57,8 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 77 mm | |
Lungimea totală L | 124 mm | |
⌀ cozii Ds | 14 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,26 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122630 12,8 | |
EAN / GTIN | 4045197054319 | |
Număr producător | 122630 12,8 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 12,8
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
152,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
142,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
142,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
300,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
336,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semistandard | da | da | da | da | da |
Strat de acoperire | TiN | TiN | TiN | TiAlN | TiAlN |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | da, cu 25 bari |
Toleranţa arborelui | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură | carbură |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 77 | 60 | 60 | 58 | 75 |
⌀ cozii Ds | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |