Burghiu ultraperformant din carbură, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 8,06-X

Cod articol: 122630 8,06-X

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    108,24 € / buc.
  • de la 10 buc.
    90,20 € / buc.
  • Cantitatea minimă de comandă 3 buc.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm sau inch) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: DIN 6537
  • Execuţie: 6×D
  • Toleranţă ⌀ nominal: h7
  • Număr de dinţi Z: 2

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Gamă de ⌀ 8,06 mm - 10,05 mm
    Strat de acoperire TiN
    Materialul sculei Carbură
    Standard DIN 6537
    Execuţie 6×D
    Toleranţă ⌀ nominal h7
    Număr de dinţi Z 2
    Unghiul la vârf 140 grad
    Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
    Răcire interioară Da, cu 25 bari
    Semistandard da
    Lungimea canalului de aşchii Lc 61 mm
    Lungimea totală L 103 mm
    ⌀ cozii Ds 10 mm
    Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,18 mm/rot
    Inel colorat verde
    Tip produs Burghiu elicoidal

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 122630 8,06-X
    EAN / GTIN 4062406078379
    Număr producător 122630 8,06-X

    Tabel de aplicaţii

    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    240
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    110
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    90
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    80
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    65
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    35
    INOX > 900 N/mm²
    M
    30
    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    Uni
     
    Umiditate maximă
     
    Umiditate minimă
     
    Aer
     

    Descriere

    Execuţie:

    Vârful întărit şi ascuţirea specială suplimentară – garantează tăiere transversală cu precizie de centrare superioară.
    Tăişul principal drept cu uşoară rotunjire a muchiei şi forma specială a canalului permit obţinerea de aşchii scurte.

    Notă:

    Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
    Formele HB şi HE se livrează la acelaşi preţ cu Forma HA.
    Forma HB: Se comandă cu Cod 122635.
    Forma HE: Se comandă cu Cod 122640.
    ESTE DISPONIBILĂ O NOUĂ GENERAŢIE!
    Produsul recomandat este Cod 122776.
    Termen de livrare: 12 săptămâni lucrătoare
    Comandă minimă: 3 bucăţi
    Producţie specială specifică clientului:
    Anularea este posibilă în maxim 3 zile lucrătoare de la primirea confirmării comenzii. Este exclusă returnarea. Ne rezervăm dreptul de livrare ±10% (cel puţin 1 piesă).