{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 11 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Norm | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 54,5 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 71 mm | |
Lungimea totală L | 118 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,22 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122630 11 | |
EAN / GTIN | 4045197054241 | |
Număr producător | 122630 11 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu ultraperformant din carbură, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 11
La cerere
În stoc
163 livrabil imediat
111,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat
107,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat
107,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
183,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
241,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semistandard | da | da | da | da | da |
Execuţie | 6×D | 4×D | 4×D | 3×D | 5×D |
Lungimea totală L | 118 | 102 | 102 | 100 | 116 |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | da, cu 25 bari |
Unghiul la vârf | 140 | 140 | 140 | 180 | 180 |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,15 | 0,15 |
⌀ cozii Ds | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |