Burghiu ultraperformant din carbură, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 2,6

Cod articol: 122630 2,6
La cerere
În stoc
130 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm sau inch) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: DIN 6537
  • Execuţie: 6×D
  • Toleranţă ⌀ nominal: h7
  • Număr de dinţi Z: 2

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ nominal DC 2,6 mm
    Strat de acoperire TiN
    Materialul sculei Carbură
    Standard DIN 6537
    Execuţie 6×D
    Toleranţă ⌀ nominal h7
    Număr de dinţi Z 2
    Unghiul la vârf 140 grad
    adâncime maximă de găurire recomandată L2 17,1 mm
    Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
    Răcire interioară Da, cu 25 bari
    Semistandard da
    Lungimea canalului de aşchii Lc 21 mm
    Lungimea totală L 57 mm
    ⌀ cozii Ds 4 mm
    Toleranţa arborelui h6
    Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,08 mm/rot
    Inel colorat verde
    Tip produs Burghiu elicoidal

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 122630 2,6
    EAN / GTIN 4045197263100
    Număr producător 122630 2,6

    Tabel de aplicaţii

    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    240
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    110
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    90
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    80
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    65
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    35
    INOX > 900 N/mm²
    M
    30
    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    Uni
     
    Umiditate maximă
     
    Umiditate minimă
     
    Aer
     

    Descriere

    Execuţie:

    Vârful întărit şi ascuţirea specială suplimentară – garantează tăiere transversală cu precizie de centrare superioară.
    Tăişul principal drept cu uşoară rotunjire a muchiei şi forma specială a canalului permit obţinerea de aşchii scurte.

    Notă:

    Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
    Formele HB şi HE se livrează la acelaşi preţ cu Forma HA.
    Forma HB: Se comandă cu Cod 122635.
    Forma HE: Se comandă cu Cod 122640.
    ESTE DISPONIBILĂ O NOUĂ GENERAŢIE!
    Produsul recomandat este Cod 122776.