{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 6,4 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Norm | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 43,4 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 53 mm | |
Lungimea totală L | 91 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,18 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122630 6,4 | |
EAN / GTIN | 4045197053923 | |
Număr producător | 122630 6,4 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu ultraperformant din carbură, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 6,4
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat
70,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
62,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
62,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
123,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
106,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiN | TiN | TiN | TiAlN | TiAlN |
Toleranţa arborelui | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Unghiul la vârf | 140 | 140 | 140 | 180 | 180 |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,12 | 0,12 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 53 | 34 | 34 | 53 | 34 |
⌀ cozii Ds | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 43,4 | 24,4 | 24,4 | 43,4 | 24,4 |