{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Gamă de ⌀ | 3,71 mm - 4,7 mm | |
Strat de acoperire | TiAlSiN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 28,95 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 36 mm | |
Lungimea totală L | 74 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Inel colorat | roz | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122680 3,71-X | |
EAN / GTIN | 4067263000877 | |
Număr producător | 122680 3,71-X |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură HPC, coadă cilindrică DIN 6535 HA 3,71-X mm
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
96,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
80,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
148,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
124,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
61,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
20
Bucăți
50,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
62,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
20
Bucăți
52,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
75,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
63,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Gamă de ⌀ | 3,71 ;4,7 | 3,71 ;4,70 | 3,71 ;4,7 | 3,71 ;4,7 | 3,71 ;4,7 |
Strat de acoperire | TiAlSiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlSiN |
Inel colorat | roz | alb | verde | verde | roz |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Materialul sculei | Carbură monobloc | Carbură | Carbura | Carbura | Carbură monobloc |
Strategie de aşchiere | HSC | HPC | HPC | HPC | HSC |