{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 4,1 mm | |
Strat de acoperire | TiAlSiN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 29,9 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 36,05 mm | |
Lungimea totală L | 74 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans f pentru titan > 850 N/mm2 | 0,06 mm/rot | |
Inel colorat | roz | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122680 4,1 | |
EAN / GTIN | 4062406779504 | |
Număr producător | 122680 4,1 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură HPC, coadă cilindrică DIN 6535 HA 4,1 mm
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
78,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
87,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
95,60 €
68,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
79 livrabil imediat
45,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
90,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlSiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
⌀ nominal DC | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Materialul sculei | Carbură monobloc | Carbură | Carbură | Carbura | Carbură monobloc |
Strategie de aşchiere | HSC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 36,05 | 36 | 36 | 36 | 36 |
⌀ cozii Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |