{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 10,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlSiN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 55,3 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 71,05 mm | |
Lungimea totală L | 118 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Avans f pentru titan > 850 N/mm2 | 0,13 mm/rot | |
Inel colorat | roz | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122680 10,5 | |
EAN / GTIN | 4062406780111 | |
Număr producător | 122680 10,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură HPC, coadă cilindrică DIN 6535 HA 10,5 mm
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
143,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
66 livrabil imediat
168,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
196,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
183,50 €
92,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
208 livrabil imediat
86,11 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
GARANT Diabolo Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 10,5 mm
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
174,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | TiAlSiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Execuţie | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Materialul sculei | Carbură monobloc | Carbură | Carbură | Carbură | Carbura | Carbură monobloc |
Strategie de aşchiere | HSC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 71,05 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
⌀ cozii Ds | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |