{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Diabolo | |
⌀ nominal DC | 10,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 55,3 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 71 mm | |
Lungimea totală L | 118 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Avans f în oţel < 60 HRC | 0,12 mm/rot | |
Inel colorat | roşie | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122651 10,5 | |
EAN / GTIN | 4045197970480 | |
Număr producător | 122651 10,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 10,5mm
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
174,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
129 livrabil imediat
111,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
183,50 €
92,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
220 livrabil imediat
86,11 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semistandard | da | da | da | da |
Inel colorat | roşie | verde | verde | verde |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar |
⌀ nominal DC | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm |
Materialul sculei | Carbură monobloc | Carbură | Carbură | Carbura |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 55,3 mm | 55,3 mm | 55,3 mm | 55,3 mm |