{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Diabolo | |
⌀ nominal DC | 12,2 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 58,7 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 77 mm | |
Lungimea totală L | 124 mm | |
⌀ cozii Ds | 14 mm | |
Avans f în oţel < 60 HRC | 0,16 mm/rot | |
Inel colorat | roşie | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122651 12,2 | |
EAN / GTIN | 4062406065539 | |
Număr producător | 122651 12,2 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 12,2 mm
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
226,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
223,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
237,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
82 livrabil imediat
117,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
201,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semistandard | da | da | da | da | da |
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
⌀ nominal DC | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Unghiul la vârf | 140 | 140 | 135 | 140 | 140 |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | m6 | h7 | h7 | m7 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |