{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Diabolo | |
⌀ nominal DC | 8,7 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 48 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 61 mm | |
Lungimea totală L | 103 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Avans f în oţel < 60 HRC | 0,12 mm/rot | |
Inel colorat | roşie | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122651 8,7 | |
EAN / GTIN | 4045197970381 | |
Număr producător | 122651 8,7 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 8,7 mm
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
123,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat
118,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
130,00 €
59,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
85 livrabil imediat
59,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
102,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Inel colorat | roşie | albastru | verde | verde | roz |
Lungimea totală L | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
⌀ nominal DC | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 61 | 61 | 61 | 61 | 61,05 |
⌀ cozii Ds | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |