{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Diabolo | |
⌀ nominal DC | 6,1 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 43,9 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 53 mm | |
Lungimea totală L | 91 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Avans f în oţel < 60 HRC | 0,08 mm/rot | |
Inel colorat | roşie | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122651 6,1 | |
EAN / GTIN | 4045197970237 | |
Număr producător | 122651 6,1 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 6,1mm
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
105,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
106 livrabil imediat
70,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
154,50 €
45,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 6,1mm
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
111,00 €
39,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
171 livrabil imediat
51,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
⌀ nominal DC | 6,1 mm | 6,1 mm | 6,1 mm | 6,1 mm | 6,1 mm |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 43,9 mm | 43,9 mm | 43,9 mm | 43,9 mm | 43,9 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |