{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Diabolo | |
⌀ nominal DC | 2,6 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 17,1 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 21 mm | |
Lungimea totală L | 57 mm | |
⌀ cozii Ds | 4 mm | |
Avans f în oţel < 60 HRC | 0,02 mm/rot | |
Inel colorat | roşie | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122651 2,6 | |
EAN / GTIN | 4045197969934 | |
Număr producător | 122651 2,6 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 2,6mm
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
90,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
159 livrabil imediat
67,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
101 livrabil imediat
87,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
101,00 €
64,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 2,6mm
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
95,60 €
71,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Inel colorat | roşie | verde | albastru | roz | verde |
Lungimea totală L | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
⌀ nominal DC | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,6 mm |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
⌀ cozii Ds | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |