{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Diabolo | |
⌀ nominal DC | 17,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 66,8 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 93 mm | |
Lungimea totală L | 143 mm | |
⌀ cozii Ds | 18 mm | |
Avans f în oţel < 60 HRC | 0,2 mm/rot | |
Inel colorat | roşie | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122651 17,5 | |
EAN / GTIN | 4045197970633 | |
Număr producător | 122651 17,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 17,5mm
La cerere
În stoc
100 livrabil imediat
438,00 €
193,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
391,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
391,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
73 livrabil imediat
146,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
73 livrabil imediat
146,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
73 livrabil imediat
146,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlTiN-Si | TiAlN | TiAlN |
Execuţie | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Lungimea totală L | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Materialul sculei | Carbură monobloc | Carbură monobloc | Carbură monobloc | Carbură | Carbură | Carbură |
Unghiul la vârf | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 66,8 mm | 66,8 mm | 66,75 mm | 66,8 mm | 66,75 mm | 66,75 mm |