{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Diabolo | |
⌀ nominal DC | 17 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 67,5 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 93 mm | |
Lungimea totală L | 143 mm | |
⌀ cozii Ds | 18 mm | |
Avans f în oţel < 60 HRC | 0,2 mm/rot | |
Inel colorat | roşie | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122651 17 | |
EAN / GTIN | 4045197970626 | |
Număr producător | 122651 17 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 17 mm
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
438,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
423,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
461,00 €
288,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
402,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
363,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
63 livrabil imediat
226,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Materialul sculei | Carbură monobloc | Carbură | Carbură | Carbura | Carbura | Carbura |
Unghiul la vârf | 140 | 140 | 140 | 135 | 135 | 140 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
⌀ cozii Ds | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 |