{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 17 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 67,5 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 93 mm | |
Lungimea totală L | 143 mm | |
⌀ cozii Ds | 18 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,35 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122760 17 | |
EAN / GTIN | 4045197058133 | |
Număr producător | 122760 17 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 17mm
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
461,00 €
288,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
Burghiu ultraperformant din carbură, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm sau inch): 17
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat
306,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
61 livrabil imediat
226,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
438,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Execuţie | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Inel colorat | verde | verde | verde | roşie |
⌀ nominal DC | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 |
⌀ cozii Ds | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 67,5 mm | 67,5 mm | 67,5 mm | 67,5 mm |