{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 16,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 68,3 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 93 mm | |
Lungimea totală L | 143 mm | |
⌀ cozii Ds | 18 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,35 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122760 16,5 | |
EAN / GTIN | 4045197058126 | |
Număr producător | 122760 16,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 16,5 mm
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
461,00 €
240,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
423,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
402,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
363,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat
226,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semistandard | da | da | da | da | da |
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Inel colorat | verde | albastru | verde | galben | verde |
Lungimea totală L | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbura | Carbura | Carbura |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | m6 | h7 | h7 | h7 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |