{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 2,8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 16,8 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 21 mm | |
Lungimea totală L | 57 mm | |
⌀ cozii Ds | 4 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122760 2,8 | |
EAN / GTIN | 4045197263520 | |
Număr producător | 122760 2,8 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 2,8mm
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
95,60 €
61,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
96,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
191 livrabil imediat
67,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
82 livrabil imediat
87,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC p6: 2,8mm
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
103,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
90,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | TiAlN | DLC | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | p6 | h7 | m6 | p6 | h7 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 16,8 mm | 16,8 mm | 16,8 mm | 16,8 mm | 16,8 mm | 16,8 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |