{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 4,3 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 29,6 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 36 mm | |
Lungimea totală L | 74 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,15 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122760 4,3 | |
EAN / GTIN | 4045197057358 | |
Număr producător | 122760 4,3 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 4,3 mm
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
95,60 €
41,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
112 livrabil imediat
87,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
474 livrabil imediat
45,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
90,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
78,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Inel colorat | verde | albastru | verde | roşie | roz |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | da, cu 25 bar |
Unghiul la vârf | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | m6 | h7 | h7 | m7 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC | HSC |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 36 | 36 | 36 | 36 | 36,05 |