{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 20 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 71 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 101 mm | |
Lungimea totală L | 153 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,37 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122760 20 | |
EAN / GTIN | 4045197058195 | |
Număr producător | 122760 20 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 20mm
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
494,00 €
261,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
Burghiu ultraperformant din carbură, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm sau inch): 20
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat
335,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
740,00 €
215,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
66 livrabil imediat
251,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
467,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Execuţie | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
⌀ nominal DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | carbură | Carbura | Carbură monobloc |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm |
⌀ cozii Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 71 mm | 71 mm | 71 mm | 71 mm | 71 mm |